Came - Platine Thangram Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
technique d'installation - système 1+n
largeur - 127 mm
hauteur - 281 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487011100
Réf. Sonepar
00061701110
Réf. Fournisseur
62020010
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
encastré
couleur
gris
technique d'installation
système 1+n
largeur
127 mm
hauteur
281 mm
profondeur
25 mm
DVC/01 ME - Platine Thangram Gris Métalisé
NoticePDF