![Came - Platine IP saillie monobloc 4 modules trou T25](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001FRU0144.jpg?ts=1704842493286)
Came - Platine IP saillie monobloc 4 modules trou T25
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456082022
Réf. Sonepar
00061608202
Réf. Fournisseur
001FRU0144
Réf. Commerciale
Came
Platine IP saillie monobloc 4 modules trou T25
Les Atouts de l'article:
Kit Platine saillie MTM Monobloc IP anti-vandale, composée de : 1 001FR2487 - Platine monobloc 4 modules trou T25. 1 001FR2488 - Cadre saillie pour platine monobloc 4 modules 1 62030020 - Module audio-vidéo IP 1 60020240 - Module afficheur 1 60020230 - Module clavier appel numérique 1 62030120 - Adaptateur module vidéo 1 60020880 - Adaptateur module clavier 1 60020890 - Adaptateur module afficheur
Les Atouts de la gamme:
LES AVANTAGES DE LA PLATINE MTM MONOBLOC ANTI-VANDALE IPPlatine de rue pour le résidentiel collectif et le tertiarePlatine audio-vidéo, conforme à la loi « PMR » En acier inoxydable anti-vandale 316 L (IK09 / IP65) Compatible avec les modules de la gamme MTM Bouton d’appel et défilement de noms Double rétro-éclairage blanc ou bleu Caméra grand angle Dimensions compactesInstallation et maintenance pratique Installation en applique ou en saillie