![Came - OPALE SI - Boitier d'encastrement pour moniteur OPALE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62800380.jpg?ts=1704842573554)
Came - OPALE SI - Boitier d'encastrement pour moniteur OPALE
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 145 mm
hauteur - 125 mm
profondeur - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8004487024988
Réf. Sonepar
00061702498
Réf. Fournisseur
62800380
Réf. Commerciale
Came
largeur
145 mm
hauteur
125 mm
profondeur
54 mm
OPALE SI - Boitier d'encastrement pour moniteur OPALE