![Came - MTMMC - Module avec façade aveugle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/60020310.jpg?ts=1704842527361)
Came - MTMMC - Module avec façade aveugle
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487963683
Réf. Sonepar
00061796368
Réf. Fournisseur
60020310
Réf. Commerciale
Came
MTMMC - Module à façade aveugle
Les Atouts de l'article:
Module avec façade aveugle, avec corps en polymère. Façade en aluminium naturel anodisé satiné. Degré de protection aux chocs IK07 et degré de protection contre l'eau et la poussière IP54.
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.