![Came - MTMA/GSM - Module audio GSM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/60020410.jpg?ts=1704842574970)
Came - MTMA/GSM - Module audio GSM
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487963720
Réf. Sonepar
00061796372
Réf. Fournisseur
60020410
Réf. Commerciale
Came
MTMA/GSM - Module audio GSM
Les Atouts de l'article:
Module interphone pour système GSM. Module électronique avec corps en polymère technique et 2 boutons d'appel avec double rétroéclairage (bleu ou blanc) des étiquettes "noms". Logement pour carte micro SIM embarqué (carte SIM non incluse). Peut gérer jusqu'à 1000 numéros de téléphone et permet l'ouverture à distance avec sonnerie téléphonique. Commande locale pour serrure de verrouillage électrique, contact auxilaire (1A, 30V max), 2 entrées pour appel 1 et 2 (E/S programmable).
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.