![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001MYTO-ME.jpg?ts=1704842475839)
Came - Motoréducteur MYTO avec encodeur
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 200 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
modèle - 1 vantail, gauche et droite
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456012425
Réf. Sonepar
00061000487
Réf. Fournisseur
001MYTO-ME
Réf. Commerciale
Came
largeur max. de vantail de porte/portail
1800 mm
poids max. de vantail de porte/portail
200 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
modèle
1 vantail, gauche et droite
type de courant
DC
ralenti
Oui
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Non
tension du moteur
24 V
Motoréducteur MYTO avec encodeur pour vantaux jusqu'a 1, 8m