![Came - Motoréducteur FROG irréversible](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001FROG-A24E.jpg?ts=1704842561756)
Came - Motoréducteur FROG irréversible
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur max. de vantail de porte/portail - 3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg
principe d'entraînement - électromécanique
modèle - 1 vantail, gauche et droite
type de courant - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456009173
Réf. Sonepar
00061000448
Réf. Fournisseur
001FROG-A24E
Réf. Commerciale
Came
largeur max. de vantail de porte/portail
3500 mm
poids max. de vantail de porte/portail
400 kg
principe d'entraînement
électromécanique
modèle
1 vantail, gauche et droite
type de courant
DC
ralenti
Non
avec émetteur manuel
Non
tension du moteur
24 V
fermeture automatique
Non
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Non
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
Motoréducteur FROG irréversible en 24V avec encodeur pour vantaux jusqu'à 3,5m
Les Atouts de la gamme:
La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.