![Came - Moniteur PERLA AC PEC BI audio main libre](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/60540010.jpg?ts=1704842583433)
Came - Moniteur PERLA AC PEC BI audio main libre
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
bouton de lumière/d'ouverture de porte - Oui
communication interne - Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487022366
Réf. Sonepar
00061702236
Réf. Fournisseur
60540010
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
saillie
couleur
blanc
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
communication interne
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
Non
réglage du volume
Oui
voyant de fonctionnement
Oui
réglage de la tonalité d'appel
Oui
Moniteur PERLA AC PEC BI audio main libre
Les Atouts de l'article:
Interphone mural mains libres, 2 touches AUX programmables. Coloris blanc. 2 touches principales (ouverture de la porte et activation de la communication). Compatible avec systèmes X1 et XIP
Les Atouts de la gamme:
La gamme de portiers vidéos mains libres PERLA est particulièrement indiquée pour les installations en petit collectif, avec notamment la possibilité d'utiliser jusqu'à 8 appels intercom. Ecran LCD couleur 3,5" optimise la qualité vidéo. Disponible en version audiophonique ou visiophonique.