![Came - Moniteur OPALE WD 4,3" Couleur main libre "mémoire"](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62100250.jpg?ts=1704842535005)
Came - Moniteur OPALE WD 4,3" Couleur main libre "mémoire"
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
protocole d'image - PAL
largeur - 158 mm
hauteur - 138 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487024926
Réf. Sonepar
00061702492
Réf. Fournisseur
62100250
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
encastré
couleur
blanc
protocole d'image
PAL
largeur
158 mm
hauteur
138 mm
profondeur
30.9 mm
bouton de lumière/d'ouverture de porte
Oui
Moniteur OPALE WD 4,3" Couleur main libre "mémoire"