Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Came - Module radio quadricanal

Came - Module radio quadricanal

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • mode commutation - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • avec codeur radio - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456015679

Réf. Sonepar

00061003145

Réf. Fournisseur

001RBE42

Réf. Commerciale

Came

mode de pose

saillie

couleur

gris

mode commutation

Oui

avec émetteur radio manuel

Non

avec codeur radio

Oui

transparent

Non

finition de la surface

mat

adapté à la classe de protection (IP)

IP54

alimentation en courant

230 V CA

matériau

plastique

système Rollingcode

Non

fréquence radio

433.92 MHz

intégré dans un boîtier

Oui

module/platine

Oui

Module radio quadricanal pour lexterieur IP54, en 230V