![Came - Module audio-vidéo pour système XIP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62030060.jpg?ts=1704842536307)
Came - Module audio-vidéo pour système XIP
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487963935
Réf. Sonepar
00061796393
Réf. Fournisseur
62030060
Réf. Commerciale
Came
MTMV/08 - Module audio-vidéo pour système XIP
Les Atouts de l'article:
Module électronique portier vidéo pour système XIP, avec corps en polymère technique et 2 boutons d'appel avec double rétroéclairage (bleu ou blanc) des étiquettes "noms". Capteur caméra PAL/NTSC résolution 680x512 avec microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Optique "wide eye", ouverture à 100° à l'horizontale et 82° à la verticale avec réglage numérique du zoom.
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.