![Came - Module audio-vidéo pour système IP360](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62030020.jpg?ts=1704842610122)
Came - Module audio-vidéo pour système IP360
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487962969
Réf. Sonepar
00061796296
Réf. Fournisseur
62030020
Réf. Commerciale
Came
MTMV/IP - Module audio-vidéo pour système IP360
Les Atouts de l'article:
Module électronique portier vidéo pour système IP360, avec corps en polymère technique et 2 boutons d'appel avec double rétroéclairage (bleu ou blanc) des étiquettes "noms". Capteur caméra résolution 1280x720 et technologie HDR avec microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Optique "ultra wide eye", ouverture à 130° à l'horizontale et 95° à la verticale avec réglage numérique du zoom.
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.