![Came - Module audio pour système IP360](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/60020040.jpg?ts=1704842479929)
Came - Module audio pour système IP360
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487962952
Réf. Sonepar
00061796295
Réf. Fournisseur
60020040
Réf. Commerciale
Came
MTMA/IP - Module audio pour système IP360
Les Atouts de l'article:
Module interphone électronique pour système IP360, 2 boutons d'appel avec double rétroéclairage (bleu ou blanc). Commande locale pour serrure de verrouillage électrique, contact auxiliaire (1A, 30V max). Entrées pour bouton ouvre-porte et signalisation de l'état de la porte (E/S programmable). Port RJ45 pour la connexion au réseau.
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.