![Came - Émetteur bicanal en 868,35MHz multi-usages](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001TOP-862EE.jpg?ts=1704842489094)
Came - Émetteur bicanal en 868,35MHz multi-usages
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 150 m
nombre de commandes - 2
fréquence radio - 868.35 MHz
avec émetteur radio manuel - Oui
couvercle de protection du clavier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8050456064912
Réf. Sonepar
00061606491
Réf. Fournisseur
001TOP-862EE
Réf. Commerciale
Came
couverture
150 m
nombre de commandes
2
fréquence radio
868.35 MHz
avec émetteur radio manuel
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
Émetteur bicanal en 868,35MHz multi-usages 4 090 combinaisons
Les Atouts de l'article:
Emetteur en 868,35MHz 2 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage émetteur-émetteur. Configuration du code en mode TAM et en mode TOP.
Les Atouts de la gamme:
Émetteur idéal pour multi-usages avec autoapprentissage et fonction badge. 4 096 combinaisons possibles. Disponible à 2 ou 4 canaux.