![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62020070.jpg?ts=1712091621092)
Came - LVC/01 - Poste externe
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - gris
technique d'installation - système 1+n
avec panneau d'information - Non
largeur - 99 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487018765
Réf. Sonepar
00061701876
Réf. Fournisseur
62020070
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
saillie
couleur
gris
technique d'installation
système 1+n
avec panneau d'information
Non
largeur
99 mm
hauteur
207 mm
profondeur
30 mm
LVC/01 - Poste externe
Les Atouts de l'article:
Platine de rue vidéo externe monobloc pour système X1 extensible jusqu'à 4 appels. Finition en acier inox brossé AISI 316L. Capteur caméra NTSC/PAL avec résolution 680x512 et microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Optique "wide eye", ouverture 94° à l'horizontale et 77° à la verticale.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de postes externes LITHOS est utilisée pour les petites installations résidentielles. Extensible jusqu'à 4 appels. Excellentes performances de l'optique "wide eye", dotée d'un microprocesseur pour le traitement du signal et permet une ouverture grand angle avec zoom réglable.