Came - LHS V/01 POSTE EXTERNE VIDÉO X1

Came - LHS V/01 POSTE EXTERNE VIDÉO X1

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456088123

Réf. Sonepar

00061608812

Réf. Fournisseur

840AA-0040

Réf. Commerciale

Came

LHS V/01 POSTE EXTERNE VIDÉO X1

Les Atouts de l'article:

Portier vidéo externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Équipé d’un capteur de caméra PAL d’une résolution de 728 x 560 et d’un microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Objectif grand angle avec une ouverture horizontale de 98° et verticale de 72°. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du haut-parleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec porte-nom à rétroéclairage blanc. La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.

Les Atouts de la gamme:

La platine de rue visiophonique LHS, qui peut être dotée de 1 à 4 boutons d’appel, est l’idéal pour les habitations individuelles ou les petites unités résidentielles à système X1.La conception de ce produit a surtout été mis l’accent sur la solidité et la fiabilité, ce qui a permis de développer une structure entièrement métallique ainsi que de nouvellesfonctions électroniques.POLYVALENTLHS n’est pas un simple portier vidéo qui permet de passer un appel vers un poste interne.C'est surtout un dispositif qui permet de contrôler les accès à l’aide de différentes technologies, afin de garantir une flexibilité d’utilisation maximale et de sécuriser de façon optimale les entrées des habitationsROBUSTELHS présente une structure entièrement réalisée en Zamak, qui garantit une excellente résistanceaux chocs et aux agents atmosphériques.Le revêtement de la façade, le haut-parleur et les touches d’appel ont été conçus pour répondre à desexigences fonctionnelles spécifiques telles que la résistance aux chocs et aux actes de vandalisme, avecla certification IK09, et aux agents atmosphériques, à la pénétration d’eau et de poussières avec laavec la certification IP54.TECHNOLOGIQUELHS n’est pas un simple portier vidéo qui permet de passer un appel vers un poste interne. C'est surtout un dispositif qui permet de contrôler les accès à l’aide de différentes technologies, afin de garantir une flexibilité d’utilisation maximale et de sécuriser de façon optimale les entrées des habitations.