Came - LHS V/01 PLUS POSTE EXTERNE VIDÉO X1
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456088130
Réf. Sonepar
00061608813
Réf. Fournisseur
840AA-0050
Réf. Commerciale
Came
LHS V/01 PLUS POSTE EXTERNE VIDÉO X1
Les Atouts de l'article:
Portier vidéo externe monolithique pour système X1 expansible jusqu’à 4 appels, avec Bluetooth et lecteur RFID intégré pour le contrôle d’accès. Finition en Zamak, résistance aux chocs IK09. Équipé d’un capteur de caméra PAL d’une résolution de 728 x 560 et d’un microprocesseur intégré pour le traitement numérique du signal. Objectif grand angle avec une ouverture horizontale de 98° et verticale de 72°. Permet le contrôle des accès par cartes de proximité au moyen du lecteur RFID 125kHz intégré et via l’application Automation BT grâce à la connexion Bluetooth. Deux sorties disponibles pour le contrôle de la serrure électrique et d’un autre passage. Permet le réglage audio du micro, du hautparleur et du délai d’activation de la serrure de verrouillage électrique. Touches avec porte-nom à rétroéclairage blanc.La programmation peut être manuelle via l’application SetUp (au moyen du dispositif CAME Key) ou via le logiciel. Degré de protection contre l’eau et la poussière IP54.
Les Atouts de la gamme:
La platine de rue visiophonique LHS, qui peut être dotée de 1 à 4 boutons d’appel, est l’idéal pour les habitations individuelles ou les petites unités résidentielles à système X1.La conception de ce produit a surtout été mis l’accent sur la solidité et la fiabilité, ce qui a permis de développer une structure entièrement métallique ainsi que de nouvellesfonctions électroniques.POLYVALENTLHS n’est pas un simple portier vidéo qui permet de passer un appel vers un poste interne.C'est surtout un dispositif qui permet de contrôler les accès à l’aide de différentes technologies, afin de garantir une flexibilité d’utilisation maximale et de sécuriser de façon optimale les entrées des habitationsROBUSTELHS présente une structure entièrement réalisée en Zamak, qui garantit une excellente résistanceaux chocs et aux agents atmosphériques.Le revêtement de la façade, le haut-parleur et les touches d’appel ont été conçus pour répondre à desexigences fonctionnelles spécifiques telles que la résistance aux chocs et aux actes de vandalisme, avecla certification IK09, et aux agents atmosphériques, à la pénétration d’eau et de poussières avec laavec la certification IP54.TECHNOLOGIQUELHS n’est pas un simple portier vidéo qui permet de passer un appel vers un poste interne. C'est surtout un dispositif qui permet de contrôler les accès à l’aide de différentes technologies, afin de garantir une flexibilité d’utilisation maximale et de sécuriser de façon optimale les entrées des habitations.