![Came - LCI - Enjoliveur pour encastrement LITHOS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/61800420.jpg?ts=1704842573474)
Came - LCI - Enjoliveur pour encastrement LITHOS
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - gris
matériau - plastique
largeur - 135 mm
hauteur - 243 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487019632
Réf. Sonepar
00061701963
Réf. Fournisseur
61800420
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
encastré
couleur
gris
matériau
plastique
largeur
135 mm
hauteur
243 mm
profondeur
29 mm
LCI - Enjoliveur pour encastrement LITHOS (prévoir boitier 60090640)
Les Atouts de l'article:
Cadre pour la pose en encastrement de postes externes de la série Lithos. En polymère technique PC/ABS, coloris gris. A utiliser avec le boitier à encastrer (LSI) pour interphones et portiers vidéo externes de la série Lithos.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de postes externes LITHOS est utilisée pour les petites installations résidentielles. Extensible jusqu'à 4 appels. Excellentes performances de l'optique "wide eye", dotée d'un microprocesseur pour le traitement du signal et permet une ouverture grand angle avec zoom réglable.