Came - Jeu de photocellules. Portée 20m

Came - Jeu de photocellules. Portée 20m

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • application - contrôle des consommateurs d'électricité

  • nombre de touches - 1

  • avec affichage LED - Non

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456007841

Réf. Sonepar

00061001069

Réf. Fournisseur

001DIR20

Réf. Commerciale

Came

couleur

noir

application

contrôle des consommateurs d'électricité

nombre de touches

1

avec affichage LED

Non

transparent

Non

finition de la surface

mat

avec couvercle

Non

qualité du matériau

thermoplastique

matériau

plastique

Jeu de photocellules pose applique. Portée 20m