![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001DELTA-E.jpg?ts=1714082926975)
Came - Jeu de photocellules applique. Portee 20m
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V
indice de protection (IP) - IP54
largeur du capteur - 70 mm
hauteur du capteur - 36 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456002952
Réf. Sonepar
00061000481
Réf. Fournisseur
001DELTA-E
Réf. Commerciale
Came
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
12...24 V
indice de protection (IP)
IP54
largeur du capteur
70 mm
hauteur du capteur
36 mm
longueur du capteur
70 mm
type de lumière
lumière infrarouge
portée du champ de protection
20 m
longueur d'onde du capteur
880 nm
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
12...24 V
type de tension
AC/DC
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-20...55 °C
Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 20m