fin de vie
Came - Jeu de photocellules a encastrer. Portee 20m

Came - Jeu de photocellules a encastrer. Portee 20m

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 12...24 V

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur du capteur - 70 mm

  • hauteur du capteur - 16 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456002969

Réf. Sonepar

00061000482

Réf. Fournisseur

001DELTA-I

Réf. Commerciale

Came

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

12...24 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

12...24 V

indice de protection (IP)

IP54

largeur du capteur

70 mm

hauteur du capteur

16 mm

longueur du capteur

70 mm

type de lumière

lumière infrarouge

portée du champ de protection

20 m

longueur d'onde du capteur

880 nm

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

12...24 V

type de tension

AC/DC

matériau du boîtier/corps

plastique

température ambiante

-20...55 °C

Jeu de photocellules à encastrer avec boîtier. Portée 20m