![Came - Interface de réseau LAN pour système XIP](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62740030.jpg?ts=1704842581233)
Came - Interface de réseau LAN pour système XIP
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
modèle - module d'extension
technique d'installation - technique de réseau
type de communication - simplex
fonction d'appel simple - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487026302
Réf. Sonepar
00061702630
Réf. Fournisseur
62740030
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
autre
modèle
module d'extension
technique d'installation
technique de réseau
type de communication
simplex
fonction d'appel simple
Non
fonction d'appel groupé
Non
fonction d'appel général
Non
indice de protection (IP)
autre
type de système
hybride
Interface de réseau LAN pour système XIP