Came - GLS40AGS Barrière GARD LS4 230V moteur 24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456090669
Réf. Sonepar
00061609066
Réf. Fournisseur
803BB-0410
Réf. Commerciale
Came
GLS40AGS Barrière GARD LS4 230V moteur 24V
Les Atouts de l'article:
GARD LS4 : LES PERFORMANCES RENCONTRENT LE DESIGNPour des passages jusqu'à 3,8 mGABARIT DE PASSAGE : de 2,5 à 3,8 mètresMCBF: 1,5 million de cyclesTestée pour un usage intensif jusqu'à 300 CYCLES/heure.
Les Atouts de la gamme:
FIABLE :Grâce au moteur 24 V DC avec ENCODEUR et ADVANCED SPEED CONTROL pour contrôler les forces exercées sur la lisse.RAPIDE ET EFFICACE :Avec vitesse maximale de 2 à 4 secondes selon la longueur de la lisse.ÉLECTRONIQUE AVANCÉE:Avec technologie CONNECT et compatible avec le protocole MODBUS.LISSE ÉLÉGANTEavec possibilité d'intégrer des strips LED RG et un profilé en caoutchouc antichoc.SÛRE : Conforme à la norme EN 12453, elle peut réussir facilement les essais d'impact.FINITION PERSONNALISABLE :Structure en acier galvanisé peint (RAL 7024) de série, disponible aussi en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.