![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/Gard_LS4.jpg?ts=1712091637007)
Came - GLS40ACS GARD LS4 BARR 230V 24V RALX
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456090676
Réf. Sonepar
00061609067
Réf. Fournisseur
803BB-0430
Réf. Commerciale
Came
GLS40ACS GARD LS4 BARR 230V 24V RALX
Les Atouts de l'article:
FIABLEGrâce au moteur 24 V DC avec ENCODEUR et ADVANCED SPEED CONTROL pour contrôler les forces exercées sur la lisse.RAPIDE ET EFFICACEAvec vitesse maximale de 2 à 4 secondes selon la longueur de la lisse.ÉLECTRONIQUE AVANCÉEAvec technologie CONNECT et compatible avec le protocole MODBUS.LISSE ÉLÉGANTEAvec possibilité d'intégrer des strips LED RG et un profilé en caoutchouc antichoc.SÛREConforme à la norme EN 12453, elle peut réussir facilement les essais d'impact.FINITION PERSONNALISABLEStructure en acier galvanisé peint (RAL 7024) de série, disponible aussi en acier inox AISI 304 ou dans n'importe quelle autre finition RAL sur demande.
Les Atouts de la gamme:
GARD LS4 230V 24V RALX, Pour des passages jusqu'à 3,8 m