![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/G12000K.jpg?ts=1704842574183)
Came - GARD12 Barrière pour passage 12m 230V moteur 24V
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barrière levante
type de tension - AC
tension d’alimentation - 230...230 V
indice de protection (IP) - IP54
ouverture - 12...12 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456053268
Réf. Sonepar
00061605326
Réf. Fournisseur
001G12000K
Réf. Commerciale
Came
modèle
barrière levante
type de tension
AC
tension d’alimentation
230...230 V
indice de protection (IP)
IP54
ouverture
12...12 m
Barrière pour passage 12m, avec deux moteurs sur axe
Les Atouts de l'article:
Solution idéale pour des passages spéciaux ou exeptionnels.Deux motoréducteurs installés à l'intérieur du coffre et montés sur le même axe pour augmenter le couple moteur.Alimentation en 24VDC idéale pour optimiser la gestion du mouvement de la lisse.
Les Atouts de la gamme:
Solution pour des passages spéciaux ou exceptionnels.Passage jusqu'a 12m