![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001G3250.jpg?ts=1704842555943)
Came - G3250 Barrière en acier, motoréducteur en 24V
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456010315
Réf. Sonepar
00061000986
Réf. Fournisseur
001G3250
Réf. Commerciale
Came
modèle
autre
G3250 Barrière en acier galvanisé et peint avec motoréducteur en 24V
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur en 24VDC et armoire de commande incorporée, en acier zinguée et peint, avec emplacement pour accessoires
Les Atouts de la gamme:
Gard 3250 : Barrière routière avec gestion de passages rapides dans les parkings publics, les hôpitaux et sur les autoroutes. Ouverture de la zone de passage en 0,9 seconde seulement. Design moderne et facile à intégrer dans différents contextes architecturaux; Adaptation pour le montage des accessoires directement sur la barrière. Clignotant à led haute visibilité, intégré à coupole sur la barrière. Armoire de commande avec technologie encodeur.Vitesse de mouvement à l'ouverture et à la fermeture avec réglage indépendant.Afficheur de visualisation de la programmation des fonctionsContrôle du mouvement et détection des obstaclesAutodiagnostic des dispositifs de sécurité reliés à l'installation