![Came - G2500 Barrière en acier, motoréducteur en 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001G2500.jpg?ts=1704842514125)
Came - G2500 Barrière en acier, motoréducteur en 230V
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456010155
Réf. Sonepar
00061001134
Réf. Fournisseur
001G2500
Réf. Commerciale
Came
G2500 Barrière en acier galvanisé et peint avec motoréducteur en 230V
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur en 230VAC et armoire de commande incorporée, en acier zinguée et peint
Les Atouts de la gamme:
Gard : la barrière modulaire pour passages rapides jusqu'à 4 m.3 modèles différents pour gabarit de passage de 2,5 à 4 m, avec différents types de lisses et différents accessoires dédiés.En profilé d'aluminium, la lisse est disponible avec une section rectangulaire ou circulaire pour une réduction maximale de l'effet de prise au vent.Un circuit électronique spécial analyse en continu le fonctionnement correct en effectuant l'arrêt ou l'inversion du mouvement en cas de contact avec d'éventuels obstacles.