![Came - Emetteur quadricanal en 433,92MHz multi usages](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001TOP-434EE.jpg?ts=1704842534971)
Came - Emetteur quadricanal en 433,92MHz multi usages
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 150 m
nombre de commandes - 4
fréquence radio - 433.92 MHz
indice de protection (IP) - IP40
alimentation en courant - pile non-rechargeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456003089
Réf. Sonepar
00061600308
Réf. Fournisseur
001TOP-434EE
Réf. Commerciale
Came
couverture
150 m
nombre de commandes
4
fréquence radio
433.92 MHz
indice de protection (IP)
IP40
alimentation en courant
pile non-rechargeable
avec émetteur radio manuel
Oui
avec codeur radio
Oui
contact à poussoir radio encastré
Oui
contact à poussoir radio en saillie
Oui
couvercle de protection du clavier
Non
Emetteur quadricanal en 433,92MHz multi usages 4 096 combinaisons
Les Atouts de l'article:
Emetteur en 433,92MHz 4 canaux multi-usages avec fonction d'auto-apprentissage émetteur-émetteur. Configuration du code en mode TAM et en mode TOP.
Les Atouts de la gamme:
Émetteur multi-usages et 4 096 combinaisons possibles pour une sécurité accrue contre toute éventuelle tentative de clonage. Fonction d'autoapprentissage pour faciliter la mémorisation du code d'émetteur à émetteur.Disponible en 2 ou 4 canaux.