fin de vie

Came - Emetteur bicanal multi usages

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couverture - 150 m

  • modulation - AM

  • nombre de commandes - 2

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456003003

Réf. Sonepar

00061003192

Réf. Fournisseur

001TAM-432SA

Réf. Commerciale

Came

couverture

150 m

modulation

AM

nombre de commandes

2

fréquence radio

433.92 MHz

avec émetteur radio manuel

Oui

avec codeur radio

Non

alimentation en courant

230 V CA

contact à poussoir radio en saillie

Oui

couvercle de protection du clavier

Non

système Rollingcode

Non

Emetteur bicanal multi usages 16 777 216 combinaisons en 433,92MHz