![Came - Device WI-FI Radio RKLT couleur blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/001ESYE0002.jpg?ts=1704842599388)
Came - Device WI-FI Radio RKLT couleur blanc
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00061004232
Réf. Fournisseur
001ESYE0002
Réf. Commerciale
Came
Device WI-FI Radio RKLT couleur blanc
Les Atouts de l'article:
CAME WI permet de vivre la maison d'une façon complètement nouvelle en contrôlant tous les dispositifs en tout confort et à tout moment.Une solution pratique et intuitive quis'adapte à toutes les exigences. CAME WI connecte différents types de systèmes électroniques et permet un contrôle simple via une seule application.Grâce aux scénarios entièrement personnalisables, il est possible de créer des routines pour piloter tous vos systèmes.Systèemes controlés : • Volets roulants et stores automatiques• Automatismes pour portails• Automatismes pour portes de garage etportails industriels• Portails d'entrée électriques• Éclairages
Les Atouts de la gamme:
Facile à utiliser:•Pilotage à distance ou en locale des automatismes•Conçu pour personnaliser le quotidien del’utilisateurs avec une gestion optimisée des équipementsFacile à vivre l’expérience :•Création des scénarios simplifiée•Un pilotage centralisé pour une solution évolutive•Une application dédiée aux utilisateurs.