![Came - Conditionnement 10 fusibles rapides de 5A 5x20](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/119RIR163.jpg?ts=1704842461058)
Came - Conditionnement 10 fusibles rapides de 5A 5x20
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456041241
Réf. Sonepar
00061000251
Réf. Fournisseur
119RIR163
Réf. Commerciale
Came
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
Conditionnement 10 fusibles de 5A 5x20