Came - Clavier à code à encastrer. 1 679 616 combinaisons
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé de lecture - code
nombre max. de personnes - 5500
nombre max. de portes - 1
mode de pose - encastré
couleur - argent
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456016102
Réf. Sonepar
00061001270
Réf. Fournisseur
001S6000
Réf. Commerciale
Came
procédé de lecture
code
nombre max. de personnes
5500
nombre max. de portes
1
mode de pose
encastré
couleur
argent
interconnectable
Non
connexion PC
Non
autonome
Non
indice de protection (IP)
IP54
Clavier à code à encastrer. 1 679 616 combinaisons