![Came - Casquette pluie platine Thangram](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/61800390.jpg?ts=1704842545094)
Came - Casquette pluie platine Thangram
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
largeur - 103.8 mm
hauteur - 252.8 mm
profondeur - 45.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487015399
Réf. Sonepar
00061701539
Réf. Fournisseur
61800390
Réf. Commerciale
Came
mode de pose
saillie
largeur
103.8 mm
hauteur
252.8 mm
profondeur
45.5 mm
Casquette pluie platine Thangram
Les Atouts de l'article:
Visière pour la pose en applique murale de postes externes de la série Thangram. En tôle d'acier peint.
Les Atouts de la gamme:
Thangram : Platine de rue monobloc semi-modulaire.Système compatible X1, XIP et IP360. La gamme Thangram vous permet de personnaliser la partie fonctionnelle et esthétique. Possibilité de solution à boutons ou solution numérique, ou version numérique avec contrôle d'accès intégré.