Came - Cadre avec châssis porte-modules pour 1 module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
nombre d'unités - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487963126
Réf. Sonepar
00061796312
Réf. Fournisseur
60020170
Réf. Commerciale
Came
couleur
gris
nombre d'unités
1
MTMTP1M - Cadre avec châssis porte-modules pour 1 module
Les Atouts de l'article:
Support et plaque pour MTMT à 1 module. En aluminium traité par cataphorèse et peint en noir pour optimiser la résistance à la corrosion et la rouille. Plaque en aluminium anodisé et brossé
Les Atouts de la gamme:
MTM, la gamme de postes externes modulaires se distingue par ses hautes performances, son design innovant et séduisant, et pour les multiples combinaisons qu’il permet de réaliser à partir de 5 éléments seulement.Modules audio et de modules audio/vidéo à optique « wide eye » pour garantir un grand angle de vision et une résolution HD, de modules avec boutons d’appel ergonomiques et rétroéclairés, de modules pour appels numériques, de modules avec afficheur pour la visualisation des codes numériques et le défilement du répertoire, de modules avec lecteurs RFID pour la lecture de badges ou tags, de modules d’informations rétroéclairés pour la saisie de numéros de rue, adresses ou logos d’entreprises, de modules à claviers pour le contrôle d’accès et de modules aveugles.