![Came - BXV10AGE - Automatisme coulissant BXV Plus 24V 1000kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/801MS-0590.jpg?ts=1712091642736)
Came - BXV10AGE - Automatisme coulissant BXV Plus 24V 1000kg
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456089205
Réf. Sonepar
00061608920
Réf. Fournisseur
801MS-0590
Réf. Commerciale
Came
BXV10AGE - Automatisme coulissant BXV Plus 24V 1000kg
Les Atouts de l'article:
BXV PLUS est le motoréducteur 24 Volts pour portails coulissants jusqu’à 1000kg et une longueur max. vantail de 20m. Il est développé afin de simplifier l’installation et la configuration grâce à des fonctionsélectroniques innovantes.
Les Atouts de la gamme:
CARTE ÉLECTRONIQUE À L’AVANT-GARDE dotée d’un afficheur graphique permettant de simplifier les opérations de configuration et d’entretien.COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES CXN BUS grâce aux entrées pour la connexion d’accessoires à technologie 2 fils non polarisés, utilisables également pour les systèmes traditionnels.ADAPTIVE SPEED AND TORQUE TECHNOLOGY, pour assurer la fluidité du mouvement et une vitesse constante quelles que soient les conditions météorologiques.DÉVELOPPÉE AVEC CONNECT TECHNOLOGY et dotée d’un slot de connexion des passerelles Wi-Fi ou GSM pour la gestion à distance, ou de CAME KEY pour la configuration locale sur smartphone.FONCTION AUTO-SETUP aussi bien sur l’afficheur que sur smartphone, avec procédure de configuration rapide assistée disponible en 7 langues.4 ENTRÉES DE SÉCURITÉ configurables comme contacts secs ou résistifs (8k2), pour connecter les bords sensibles de sécurité directement à la carte.