Came - BXV04AGF - BXV 24V 600 kg - rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur manuel - Non
fermeture automatique - Oui
avec contacteur à clé - Non
poids max. porte/portail - 600 kg
longueur de crémaillère - 18 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456067821
Réf. Sonepar
00061606782
Réf. Fournisseur
801MS-0190
Réf. Commerciale
Came
avec émetteur manuel
Non
fermeture automatique
Oui
avec contacteur à clé
Non
poids max. porte/portail
600 kg
longueur de crémaillère
18 m
avec crémaillère
Non
tension d'alimentation CA
24 V
ouverture partielle
Oui
avec récepteur radio
Non
avec armoire de commande
Oui
ralenti
Oui
BXV06AGF - Automatisme BXV 24V portails coulissants 600 kg - version rapide
Les Atouts de l'article:
Automatisme avec moteur en 24V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 600kg et 18m de longueur. Couvercle gris RAL7024. Version rapide jusqu'à 20m/min.
Les Atouts de la gamme:
BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.