![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/801MS-0020.jpg?ts=1712091619824)
Came - BX704AGS - Automatisme coulissant BX 230V 400kg
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456067531
Réf. Sonepar
00061606753
Réf. Fournisseur
801MS-0020
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
400 kg
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Oui
Automatisme BX en 230V pour portails coulissants jusqu'à 400kg et 14m
Les Atouts de l'article:
Automatisme BX avec motoréducteur en 230VAC pour portails coulissants jusqu'à 400kg et 14m de long. Carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé, dispositif de contrôle du mouvement, détection d'obstacles et fins de courses mécaniques.
Les Atouts de la gamme:
Bx est la solution pour les portails coulissants pesant jusqu'à 800 Kg. Plusieurs variantes disponibles. Electronique gérée par encodeur. Arrêt du portail directement depuis l'émetteur radio. Possibilité d'ouverture partielle. Sécurité même avec le portail fermé grâce au circuit électronique qui désactive toutes les commandes en cas de détection d'obstacles