Came - BKV25AGE - Opérateur coulissant BKV Plus 36V 2500kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur manuel - Non
fermeture automatique - Oui
avec contacteur à clé - Non
poids max. porte/portail - 2500 kg
longueur de crémaillère - 0 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456071286
Réf. Sonepar
00061607128
Réf. Fournisseur
801MS-0370
Réf. Commerciale
Came
avec émetteur manuel
Non
fermeture automatique
Oui
avec contacteur à clé
Non
poids max. porte/portail
2500 kg
longueur de crémaillère
0 m
avec crémaillère
Non
tension d'alimentation CA
2230 V
ouverture partielle
Oui
avec récepteur radio
Non
avec armoire de commande
Oui
ralenti
Oui
Opérateur BKV Plus moteur 36V pour portails coulissants jusqu'à 2 500 kg et 20m
Les Atouts de l'article:
Automatisme haute performance, avec motoréducteur 36VDC, en version Plus (butées de fin de course magnétiques et accessoires clock inclus), avec carte électronique à afficheur graphique. Adaptative Speed et Torque Technology, 4 entrées de sécurité, pour portails jusqu'à 2500 kg et 20m de long
Les Atouts de la gamme:
BKV, la gamme d'automatismes pour portails coulissants jusqu'à 20m de long et 2500 kg, pour un usage résidentiel et industriel. Il s'agit de la nouvelle série d'automatismes en 36VDC, prévue pour la connexion au réseau via la technologie Came Connect.