Came - Batterie 12V 3,3Ah pour LBF40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - boîtier plat
capacité - 340 mAh
tension nominale - 12 V
modèle - lithium
boîtier en plastique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00061001286
Réf. Fournisseur
001FR0748
Réf. Commerciale
Came
désignation des dimensions
boîtier plat
capacité
340 mAh
tension nominale
12 V
modèle
lithium
boîtier en plastique
Oui
utilisation dans la zone Ex
Oui
adapté à une charge rapide
Oui
bloc d'accus
Oui
Batterie 12V 3,3Ah pour LBF40 - En prévoir 2