Came - Automatisme FAST70 irréversible 230V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456058157
Réf. Sonepar
00061605815
Réf. Fournisseur
001FA70230CB
Réf. Commerciale
Came
Automatisme FAST70 irréversible en 230V AC avec carte électronique
Les Atouts de la gamme:
FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.