Came - Automatisme BK 230V - BKS08AGS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 800 kg
tension d'alimentation CA - 230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456067593
Réf. Sonepar
00061606759
Réf. Fournisseur
801MS-0070
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
800 kg
tension d'alimentation CA
230 V
Automatisme BK en 230V pour portails coulissants jusqu'à 800kg et 20m
Les Atouts de l'article:
Automatisme avec carte électronique à afficheur de programmation, décodage radio incorporé et fins de course mécaniques pour portails coulissants jusqu'à 800kg et 20m de longueur
Les Atouts de la gamme:
Automatisme BK pour portails coulissants jusqu'à 2 200 kg. Idéal pour les portails coulissants de grandes dimensions ou de type industriel. Pignons module 4 ou 6.Possibilité d'installer des butées de fin de course magnétiques. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil.