Came - Automatisme BK 230-400V Triphasé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 2200 kg
tension d'alimentation CA - 400 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456071217
Réf. Sonepar
00061607121
Réf. Fournisseur
801MS-0130
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
2200 kg
tension d'alimentation CA
400 V
Automatisme BK 230-400V Triphasé pour portails coulissants jusqu'à 2200 kg et 23m
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur 230-400VAC triphasé pour portails coulissants jusqu'à 2200kg et 23m de longueur
Les Atouts de la gamme:
Automatisme BK pour portails coulissants jusqu'à 2 200 kg. Idéal pour les portails coulissants de grandes dimensions ou de type industriel. Pignons module 4 ou 6.Possibilité d'installer des butées de fin de course magnétiques. Carte électronique avec borniers séparés et afficheur. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité filaires ou sans fil.