![Came - Alimentation systèmes portiers vidéo XIP 18 VDC - 1100 mA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/61/62700020.jpg?ts=1704842581817)
Came - Alimentation systèmes portiers vidéo XIP 18 VDC - 1100 mA
![CAME](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00061.gif?ts=1646344049394&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 18 V
technique d'installation - système bus
indice de protection (IP) - IP30
type de courant - DC
largeur - 210 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8004487022908
Réf. Sonepar
00061702290
Réf. Fournisseur
62700020
Réf. Commerciale
Came
tension de sortie
18 V
technique d'installation
système bus
indice de protection (IP)
IP30
type de courant
DC
largeur
210 mm
hauteur
145 mm
profondeur
64.5 mm
tension d'entrée
230 V
Alimentation pour systèmes portiers vidéo XIP 18 VDC - 1100 mA