Came - Alimentation systèmes portiers vidéo X1 18 VDC - 1100 mA

Came - Alimentation systèmes portiers vidéo X1 18 VDC - 1100 mA

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de sortie - 18 V

  • technique d'installation - système 1+n

  • indice de protection (IP) - IP30

  • type de courant - DC

  • largeur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8004487025008

Réf. Sonepar

00061702500

Réf. Fournisseur

62700030

Réf. Commerciale

Came

tension de sortie

18 V

technique d'installation

système 1+n

indice de protection (IP)

IP30

type de courant

DC

largeur

210 mm

hauteur

145 mm

profondeur

64.5 mm

tension d'entrée

230 V

Alimentation pour systèmes portiers vidéo X1 18 VDC - 1100 mA