![Cahors - Conv Twin > 2 Sorties](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/111/MAEC_0914797R13_PH_HD.jpg?ts=1714079030784)
Cahors - Conv Twin > 2 Sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du LNB - Twin LNB
diamètre du miroir - 0.4 cm
multicommutateur intégré - Oui
type de récepteur - analogique
alimentation terrestre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3579439147978
Réf. Sonepar
03253914785
Réf. Fournisseur
0914797R13
Réf. Commerciale
Cahors
finition du LNB
Twin LNB
diamètre du miroir
0.4 cm
multicommutateur intégré
Oui
type de récepteur
analogique
alimentation terrestre
Oui
nombre max. d'abonnés
2
couleur du miroir
blanc
Lnbs Ø 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel 2 Sorties Twin