![Cahors - Conv Quattro > 4 Sorties](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/111/MAEC_0914801R13_PH_HD.jpg?ts=1714079069428)
Cahors - Conv Quattro > 4 Sorties
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du LNB - Quatro LNB
diamètre du miroir - 0.4 cm
multicommutateur intégré - Oui
type de récepteur - analogique
alimentation terrestre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3579439148012
Réf. Sonepar
03253914789
Réf. Fournisseur
0914801R13
Réf. Commerciale
Cahors
finition du LNB
Quatro LNB
diamètre du miroir
0.4 cm
multicommutateur intégré
Oui
type de récepteur
analogique
alimentation terrestre
Oui
nombre max. d'abonnés
4
couleur du miroir
blanc
Lnbs Ø 40Mm, Boîtier Coulissant Pour Protection Des Fiches F. Convertisseur Universel Vb > Vertical Bas = 13V - Vh > Vertical Haut = 13V+22Khz, Hb > Horizontal Bas = 18V - Hh > Horizontal Haut = 18V+22Khz Quattro