CAE Data - SYT 3P AWG24 GRIS C100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 6
câblage - faisceau
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660834092595
Réf. Sonepar
00049409259
Réf. Fournisseur
SYT324G1
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur
0.22 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs
6
câblage
faisceau
diamètre externe approx.
5.1 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
taille AWG
24
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
51 mm
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
géométrie du câble
rond
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
convient comme câble téléphonique
Oui
convient comme câble données informatiques
Non
convient comme câble de signalisation
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
armature/ferraillage
sans
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-10...70 °C
nombre d'éléments de câblage
3
gaine de protection
sans
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur
poids
25 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
maintien de fonction
sans
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
gris
catégorie
sans
diamètre du conducteur
0.5 mm
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
feuille
résistant aux UV
Non
SYT 3P AWG24 GRIS C100