CAE Data - K-DATA type LiHCH-P blindes DIN 47100 LSZH CPR Cca et C1, bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 4
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830052203
Réf. Sonepar
00049005220
Réf. Fournisseur
KFDCTPB2P050SHC
Réf. Commerciale
CAE Data
nombre de conducteurs
4
section nominale du conducteur
0.5 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau conducteur
cuivre
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
tresse
protection contre les torsions
Non
Tension nominale U0
300 V
isolation des fils
polyoléfine
marquage du conducteur
couleur + couronnes
poids
86 kg/km
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
tension nominale U
500 V
élément de câblage
pairs
couleur de gaine
bleu
forme du conducteur
rond
organe de support
sans
diamètre externe approx.
8 mm
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Cca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s1
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d1
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a1
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
120 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
56 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
géométrie du câble
rond
résistance du conducteur à 20 °C
39 ohm/km
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
Câble multipaire K-DATA 2P0,50mm² type LiHCH-P blindé DIN 47100 LSZH Cca et C1
Les Atouts de l'article:
Les câbles multipaires KFDCTP type LiHCH-P, blindage général, sont utilisés pour la transmission de signaux analogiques et numériques, dans les équipements de process et contrôle sur sites industriels type nucléaire, sidérurgique, chimie, pétrochimie, mais aussi dans les bâtiments recevant du public (onduleurs, serveurs). Pourvus d'une âme souple, classe 5, ils peuvent être utilisés en pose fixe ou mobile, en mouvement libre, sans effort de traction et sans guidage forcé. Leur blindage par tresse cuivre étamé les protège des perturbations électromagnétiques basse fréquence. Leur gaine bleue LSZH leur confère un comportement au feu excellent : non propagateur de la flamme et l'incendie selon NF C 32-070 C1, IEC 60332-3 et CPR Cca s1 d1 a1.