Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

CAE Data - Fiche RJ45 blindée Cat.6A IP68

CAE Data - Fiche RJ45 blindée Cat.6A IP68

CAE DATA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • polarisation - sans

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • mode de pose - autre

  • longueur - 66.4 mm

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830079088

Réf. Sonepar

00049007908

Réf. Fournisseur

I4PLST6AFSIP68

Réf. Commerciale

CAE Data

polarisation

sans

classe de protection (IP), monté

IP68

mode de pose

autre

longueur

66.4 mm

matériau du boîtier/corps

plastique

revêtement du boîtier

non revêtu

Fiche RJ45 blindée Cat.6A IP68 AWG27-22