![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/49/I4T6AFSIP68-1_HD.jpg?ts=1714169178997)
CAE Data - Embase RJ45 blindée Cat.6A IP68
![CAE DATA](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00049.gif?ts=1646344049370&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
classe de protection (IP), monté - IP68
mode de pose - autre
largeur - 47.2 mm
hauteur - 47.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660830085560
Réf. Sonepar
00049008556
Réf. Fournisseur
I4T6AFSIP68
Réf. Commerciale
CAE Data
polarisation
sans
classe de protection (IP), monté
IP68
mode de pose
autre
largeur
47.2 mm
hauteur
47.2 mm
longueur
109 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
non revêtu
Embase RJ45 blindée Cat.6A IP68